メイン
理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
鉄工用ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500984
品番
309061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
鉄工用
仕様
切れ味、喰いつきが良い、切削抵抗が減り長寿命
材質
本体:HSS(ハイス)
色
ブラック
呼び寸法(mm)
6.1
軸
丸軸