メイン
アークランズ
アークランズの 手研磨
アークランズの 研磨シート
アークランズの 空砥ぎペーパー
紙ヤスリ 空研ミックスセット 6枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84501054
品番
WM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
・安心安全の日本製
・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能
・手作業用としても使用可能
用途
木工磨きに
仕様
電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能
セット内容
80番、150番、240番が各2枚(計6枚)
材質
【本体】Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド
寸法(mm)
(1枚あたり)230×92
色
ホワイト
ペーパー番手
80番、150番、240番
適合材
木工用
入数
6枚