メイン
アークランズ
アークランズの 手研磨
アークランズの 研磨シート
アークランズの 耐水ペーパー
紙ヤスリ 耐水ミックスセット 3枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84501070
品番
TM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
・安心安全の日本製
・水をつけて研ぐことが可能
・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能
・手作業用としても使用可能
用途
金属磨きに
仕様
電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能
セット内容
120番、400番、800番が各1枚(計3枚)
材質
【本体】Cwtクラフト紙、カーボランダム砥粒、レジンボンド
粒度
120番、400番、800番
寸法(mm)
(1枚あたり)230×92
色
グレー
入数
3枚