CS-1 飛びキャロシンカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(4個) 注文コード84501657 品番1.0g シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

付属のシンカーキャップで固定、2ポンドクラスのラインでも傷つけず、しっかり止まり、状況に応じてウェイト交換もできるライトゲーム専用スプリットシンカーです。リグ絡みを軽減し、潮流を受け絶妙なリーリング時の引き抵抗を備えたフォルムを追求。加えて、素材へ低比重な無鉛スズ合金の採用とあいまって、潮流変化等も非常につかみやすく、よりレンジキープ力に長けています。ロケットプラスSV-69の1/64・1/48ozクラスとの併用は、オススメできるハイバランスセッティングです。
環境にやさしく潮流変化もつかみやすい、低比重スズ合金採用。
リグ絡み等、ライントラブルを軽減するフォルム。
ズレにくいシリコン製シンカーキャップを付属。ウルトラライトライン・PEラインへの使用もOK。
状況に応じてウェイト交換可能。
違和感を与えないブラックと視認性のよいシルバーの2カラーをラインナップ。

用途釣り、針
注意
※1. 安全に関する注意書き
※使用中の注意: 針や重りは鋭利で危険です。使用時には周囲の人や自分に注意してください。
※保管方法: 釣り道具は子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
※取り扱い: 針を取り扱う際は手袋を着用し、安全に取り扱ってください。
※緊急対応: 万が一、針が体に刺さった場合は無理に引き抜かず、速やかに医師の診察を受けてください。
※2. 使用方法に関する注意書き
※適切な使用: 針と重りはそれぞれの目的に合ったサイズや形状のものを選び、正しく取り付けてください。
※メンテナンス: 針や重りは使用後に洗浄し、乾燥させてから保管してください。錆びついた針は交換しましょう。
※環境保護: 使い捨ての針や重りは環境に配慮して適切に処理し、釣り場にゴミを残さないようにしてください。
※3. 環境に関する注意書き
※鉛の重り使用制限: 一部の地域では鉛製の重りの使用が禁止されている場合があります。地域の規制を確認してください。
※リリース方法: キャッチ&リリースを行う場合は魚に優しく扱い、素早く水に戻しましょう。
※自然保護: 釣りをする際は、自然環境を大切にし、動植物を傷つけないように心がけてください。
※593. その他の注意点
※規則遵守: 地域の釣り規則を遵守し、許可が必要な場合は適切に手続きを行ってください。
※気象条件: 天候が悪い場合や風が強い時は釣りを控え、安全を第一に考えてください。
※水中の安全性: 水辺やボートからの釣りではライフジャケットを着用し、転落や溺水に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする