CK06BX105K KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc CK06BX105K KYOCERA AVX 84504344

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc CK06BX105K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード84504344品番CK06BX105K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = アキシャル
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 7.37 x 2.29 x 7.37mm
長さ = 7.37mm
奥行き = 2.29mm
高さ = 7.37mm
シリーズ = CK
動作温度 Max = +125℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする