Vesync(ウィーシンク)
Vesync(ウィーシンク)の キッチン/調理家電
Vesync(ウィーシンク)の その他調理家電
Vesync(ウィーシンク)の 電気フライヤー
COSORI ノンフライヤー LI401S Combo [3.8L]スマホアプリ連携・串ラックセット付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84504439
品番
COLI38SAFGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.42
容量(L)
3.8(2〜4人分)
消費電力(W)
1230
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1230
時間
1〜60分
温度調整範囲(℃)
75〜230
油量(L)
3.8