H310A-BAC04CL HUROM スロージューサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84504484 品番H310A-BAC04CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

[1日に必要な野菜と果物]はヒューロムジュースで満たす。 野菜や果物、その種や川に含まれる豊富な栄養素はヒューロムジュースを1杯飲むだけで簡単に摂取できます。
ゆっくりと丁寧にプレスするから細胞を壊さず美味しさそのまま。
シンプルで使いやすすいスマートな機能
食材のカット・投入の手間がかからず、多彩なジュースを手軽に楽しめるH310A。
食材貯蔵ドラム(メガホッパーS)は、コンパクトながら10.4cmのワイド投入口でグラス一杯分の野菜と果物を手軽にセットできます。シンプル設計で、誰でも簡単にはじめられる1台です。
マルチスクリューで搾りはおまかせ
ジュースやスムージー、フローズンが作れるオールインワン仕様。食材別にアタッチメントを交換する必要もなく、シンプル構造で洗浄なのどお手入れも簡単です。
オートカッティングテクノロジー
メガホッパーに材料を投入するだけで、内部の回転刃が食材を適度にカットし、ドラム部分へ押し出します。カットから搾汁までをワンストップで、スマートな搾汁プロセスで手間は最小限に。また、搾汁中にホッパーカバーを開けると、自動的に動作を停止する安全センサーを搭載。より緻密で細部まで行き届いた機能が搭載されています。
小さくてもパワフル。いつでも安心の動作音
低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズモーターを搭載しているので、ほかのマシンでは得られなかった静音を保つので朝も夜も安心してお使いいただけます。
「Kitchen Innovation Award 2022」受賞
キッチンスペースにフィットするコンパクトなサイズと、シンプルな工程でジュースが作れる手軽さ。あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーで快適なジュースライフをお楽しみください。
本体サイズ:・高さ 395mm ・幅 172mm ・奥行 160mm ・コード長さ 140cm
本体重量:約3.4kg
回転数(毎分):37/43回転
定格使用時間:15分
ドラム容量:220ml
コード長さ:1.4m
電源・定格周波数:100V 50/60Hz
定格消費電力:100W
※付属品セット:ドラム、メガホッパーS、マルチスクリュー、多目的カップ、掃除ブラシ、取扱説明書、レシピブック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする