Livinfra スチームノンフライヤー finom

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84504500 品番LVFSNFF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

毎日ヘルシー、毎日おいしい
商品特徴
・蒸す・焼く・揚げるがこれ1台。食材の旨みを引き出す究極のノンフライオーブン。
・16種類のプリセットメニューを用意。サクサクの揚げ物からしっとりチキンまで、ボタンひとつで調理。
・お手入れ簡単!調理後の油汚れや残りかすは、スチーム洗浄ボタンで一気に洗浄!
・15L大容量!大切な家族や仲間とのパーティで大活躍
スチーム機能(80〜115℃)蒸す、煮る
スチームノンフライヤ―finomの最大の特徴は、「蒸し料理」ができること。80〜115℃のパワーポイントスチームが庫内に行き渡ります。素材の深部までしっかりと浸透させることで、食材をしっとり仕上げます。
(例:蒸しパン、小籠包、蒸し野菜、茶碗蒸し、蒸し鶏、スチーム発酵)
オーブン機能(60〜220℃)焼き、揚げ、乾燥
揚げ物は油不使用でヘルシーながら、サクサク食感を実現。温度を変えれば、焼き魚やステーキ、果物の乾燥(ドライフルーツ)コーヒーの焙煎まで行えます。
(例:揚げ物、ステーキ、グラタン、ピザ、ドライフルーツ、コーヒー焙煎)
コンビ機能(120〜220℃)蒸し焼き
ピザやパンなど、しっとり感を保ちつつ焼き上げたいとき。そして、ローストチキンやサーモンのように、素材本来の水分を保ちながら焼く時におすすめです。外はカリっと、中はしっとり、旨みをぎゅっと中に閉じ込めます。
(例:トースト、ロティサリー、アクアパッツァ、焼き芋、餃子、ハンバーグ)
付属品
ロティサリーフォーク、ロティサリートング、ワイヤーラック、油・くず受け皿、メッシュバスケット、回転バスケット

消費電力(W)スチーム700/エアフライ1400 油量(L)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする