ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの その他調理家電
ラドンナの フードメーカー/製菓
K-HS3-AW ハーフホットサンドメーカー Toffy ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84504825
品番
KHS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)
750
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
167×96×220
定格消費電力(W)
500
電源コード(m)
0.7