K-HS3-PA ハーフホットサンドメーカー Toffy グリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84504834 品番KHS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
付属品ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g)750 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)167×96×220 定格消費電力(W)500 電源コード(m)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする