商品レビューを投稿する内容量1枚(18個)注文コード84506390品番S ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351販売価格(税別)
ドロップ系シンカーと組み合わせることで、結び変えることなく様々なリグにモードチェンジできるマルチストッパーです。ご使用のドロップシンカーのアイの中をギリギリ通るサイズをチョイスすることで、シンカーストッパーの機能を生かしつつ、意図したタイミングでシンカーの前後に移動させることが可能。フリー系リグやゼロダン風、またはキャロ系リグに早変わり。特に、ロッドを多く持てないおかっぱりでの強い味方となります。もちろんテキサスリグストッパーとしても使用可能。
適合表:S 外径:0.8mm 適合ライン:4~12lb DS-6 適合:1.8~2.5g
適合表:M 外径:1.0mm 適合ライン:8~16lb DS-6 適合:3.5~7g
適合表:L 外径:1.2mm 適合ライン:12~30lb DS-6 適合:9~11g
※ 各サイズのストッパーを12lbラインに通した状態で、シンカーを持ってテンションをかけるとストッパーがアイの中を通り抜ける(平常時はストッパーが効く)絶妙なバランスのウェイト号数です。使用ライン等により適合しない場合も考えられます。通りにくい場合は、水で濡らすことで通りやすくなります。また、完全にシンカーを固定したい場合は、当適合表より1ランク大きいサイズをお選びください。
その他のシンカーをご使用の場合は、アイの内径に対し本製品の外径が同サイズ又はわずかに小さいサイズをお選びください。