商品レビューを投稿する内容量1枚(4本)注文コード84508630品番18g シルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593販売価格(税別)
クリップアイシステムの採用により様々なフックがワンタッチで取り付け可能。これにより、ストレートフックやお好みのフックを使用したい方はコチラのスライディンヘッドシリーズがオススメです。
SV-46Hスライディンヘッドヘビー
ウェイト 7~14g
対応フックアイ内径 Φ1.0mm 以上
対応フックサイズ(Kgフックシリーズの場合) #2 以上
ウェイト 18~28g
対応フックアイ内径 Φ1.2mm 以上
対応フックサイズ(Kgフックシリーズの場合) #2/0 以上
※メーカーや商品ごとにアイの大きさが異なりますので、上記フックサイズは参考目安です。オフセットフックではキロフックシリーズの使用を推奨いたします。