アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの 炊飯器/精米機
アイリスオーヤマの 炊飯器
IHジャー炊飯器 5.5合
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84514038
品番
SHKLS110B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
しゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)
仕様
【内釜】極厚火釜
寸法(mm)
205×250×305
消費電力(W)
1140
方式
IH
本体質量(kg)
4
機能
保温機能・予約機能
使用時間
白米(ふつう炊き):45〜65分
モード
炊飯メニュー:白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米
消費電力量(Wh)
【炊飯時】157.5/回【保温時】14.3/h
年間消費電力量(kWh/年)
78.2
炊飯容量
5.5合