ペットボトル式 ホットウォーターサーバー ダークグレー MO-SK003-DG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84514065 品番MOSK003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。
すぐお湯が欲しい時に最適
温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。
用途に合わせて温度調節が可能
アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。
2Lペットボトルまで対応
付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。
誤作動防止のロック機能付
お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。
クリーンモードを搭載
ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。
タンクレスで衛生的
どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。
ご家庭から職場まで
コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。
ボトルキャップコネクターは2サイズご用意
国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。

タンク容量(L)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする