brewista アルティザン グースネックバリアブルケトル 1.0L brewista ステンレススチール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84514099 品番BR6110GVKJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。
持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。
ボタンを押すだけですぐ加熱、保温。温度メモリー機能付き。
40℃から100℃まで1℃ごとに温度を設定可能。
抽出用カウントアップタイマー内蔵。
強化ガラスのタッチパネル電源ベースはお手入れも簡単。
0.6Lと比べて、グースネックスパウトが少し太くなっています。
たっぷり容量があるので、大勢をもてなすのにちょうどいいサイズ。
電源:消費電力100V 950W
本体材質:ステンレス

容量(L)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする