Likaveil (ライカベル)圧力 IH 玄米発芽炊飯器 HN-10FT[K] [5.5合 /圧力IH]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84514659 品番HN10FTK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
付属品計量カップ(2種;1合/0.5合)、しゃもじ(2種;自立型/おかゆ用) 仕様【内釜】材質(アルミ/ステンレス層)+内面(フッ素コーティング) 消費電力(W)【炊飯時】1250 方式圧力IH 本体質量(kg)5.76 寸法(cm)26×32×23 機能保温機能・炊飯予約(発芽玄米も可) 使用時間発芽玄米4.5時間 モード8種類、タッチパネル式 全開高さH(mm)【ふた開き時】460 炊飯容量5.5合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする