山崎実業
山崎実業の 厨房機器・設備・調理機械
山崎実業の 洗浄消毒機器類
山崎実業の 洗浄用ラック
プレート シンクに渡せる食洗機ラック(ホワイト) ホワイト 5878
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84514747
品番
5878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
【天板】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【フレーム】スチール(粉体塗装)【アジャスター】ステンレス・シリコーン
寸法(cm)
33.5〜60×36×11〜12.5(アジャスター含む)
天板寸法(cm)
33.5〜60×36