「ERETTO」”mono”ホットサンドメーカー・シングル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84515115 品番ET100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。
縦置きでスペースを取らずに収納できます。
使用する色を抑えることにより、空間をすっきりとまとまりのある印象にしてくれる”モノトーンインテリア”はナチュラル素材の家具と合わせても、空間の引き締めカラーになってくれます。
キッチンやリビングに取り入れやすい、モダンな色合いの生活家電シリーズ。
材質・仕様
本体:フェノール樹脂(アクリル塗装)、フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)、コードの長さ:約1.0m、消費電力:AC100V-400W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃
サイズ等
約198×127×90mm(約710g)

コード長さ(m)約1.0 定格消費電力(W)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
お昼御飯用に
CarProduceZero's 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

8枚切りの食パンを使用しても
蓋が全く閉まらず、まともに焼けた事がありません。
全く使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする