ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能 搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84515474 品番DP-SB1610(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。
運転は低〜高の範囲で無段階温度調節が可能。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.7 ホワイト 消費電力(W)160 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5 温度調節低〜高(無段階)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする