YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
遠赤外線カーボンヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84515639
品番
DCT-M051(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
仕様
運転切替:入/切
質量(kg)
1.2
色
ホワイト
消費電力(W)
500
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:1.8
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.1×17.1×53.3
注意
※本製品はお部屋全体を暖めるものではございません。局所暖房に好適です。