人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。
温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。
2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。
人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。
温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。
オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。
転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。