はさみ ACID

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84515980 品番 MLNBWM10425B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ハンドルと刃が同じカラーでデザインされた スペインMILANのおしゃれなacidシリーズの事務用ハサミです。全長17cmは、一般的で使いやすいサイズ。ステンレススチール製の刃先は尖っており、細かな作業向き。左右対称のプラスチック製のハンドルで、左利きの方にもご使用いただけます。おしゃれなパッケージ入りなのでプレゼントにもお勧めです。acidシリーズの個性的なカラー全3色(イエロー・ピンク・ブルー)からお選びいただけます。

用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。 全長(mm)170 ブルー 本体厚さ(mm)12 寸法(縦×横)(mm)(本体)170×59 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする