BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 光学測定器
BOSCH(ボッシュ)の 光学測定器その他関連用品
カメラケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84516190
品番
1600A02Z63
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
5段階照度調整可能なLEDライト
適合機種
工業用内視鏡カメラ GIC5-27C、GIC4-23C型
質量(g)
70
ケーブル長(m)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1500×44×15mm
最小曲げ半径(mm)
25
ヘッド径(Φmm)
3.9
防塵防水性能
IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
RoHS指令(10物質対応)
対応