BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 光学測定器
BOSCH(ボッシュ)の 光学測定器その他関連用品
カメラケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84516199
品番
1600A02Z61
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
5段階照度調整可能なLEDライト
適合機種
工業用内視鏡カメラ GIC5-27C、GIC4-23C型
質量(g)
210
ケーブル長(m)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1560×44×15mm
最小曲げ半径(mm)
25
ヘッド径(Φmm)
8.3
防塵防水性能
IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラ仕様
デュアルカメラ(カメラヘッド側面にもカメラを配置し、側面確認も可能です。2つのカメラの同時起動は出来ません)