※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-USBSG1-ACHJN Android用USBケーブル Type-A(2.0)USB Type-C 充電ケーブル bitstrong 84516339 BS-USBSG1-ACHJN Android用USBケーブル Type-A(2.0)USB Type-C 充電ケーブル bitstrong 84516339 BS-USBSG1-ACHJN Android用USBケーブル Type-A(2.0)USB Type-C 充電ケーブル bitstrong 84516339

Android用USBケーブル Type-A(2.0)USB Type-C 充電ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 84516339 品番 BS-USBSG1-ACHJN
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

充電専用ケーブルに対応。
Type-C対応でAndroid端末やタブレット端末に接続可能。
データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。

用途
スマートフォン、タブレットなどを公共の場で安全に充電が可能。
適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。
適度なサイズのため、デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。
使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。
質量(g)28 長さ(m)1 コネクタ形状Type-Aオス、Type-Cオス 機能充電可 データ転送不可 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする