画像準備中

草焼バーナーCB ちょろ焼くん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516400 品番KB-110SBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,980
販売価格(税別)
2,709

草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
ファイヤープロテクターの効果
1.草焼に最適なワイド炎を実現
2.燃焼効率アップ
3.焼きたい所を狙って焼却
4.酸欠による立ち消え減少


火口径
直径25mm(外径)

炎サイズ
幅60×長さ260mm

炎温度
1,300℃

燃焼時間
約90分(GT-760 1本使用時)※1

使用燃料
新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)

発熱量
4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2

点火方式
電子着火方式
備考
※1 30分間の燃焼データより換算したものです。
※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。

用途灯油式バーナー 火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時) 燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする