画像準備中

草焼バーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516418 品番KB-200LBK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,618円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,979
販売価格(税別)
7,254

火口径80ミリの業務用モデル
アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー


火口径
直径80mm(外径)

炎サイズ
直径80×600mm

使用燃料
灯油

予熱時間
約3分

連続燃焼可能時間
約25〜50分

容量
3.2L(タンク容量4.0L)

発熱量
70.9kW(61,0000kcal/h)
付属品
予熱材(予備)、注油プレート

用途灯油式バーナー 火炎の長さ(mm)300 燃焼時間(分)連続約50〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする