メイン

795035 PETタイ 100本入 ブラック 15cm 自然作 84516506 795035 PETタイ 100本入 ブラック 15cm 自然作 84516506 795035 PETタイ 100本入 ブラック 15cm 自然作 84516506

PETタイ 100本入 ブラック 15cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516506 品番795035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に 材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他 長さ(mm)150 幅(mm)4 厚さ(mm)0.5 ブラック 入数(本)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする