siroca
sirocaの キッチン/調理家電
sirocaの その他調理家電
sirocaの ホームベーカリー
おうちベーカリー ベーシック プラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84516655
品番
SB2D151W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1時間で完成の「58分パン」。しっとりもちもちとした食感が楽しめる「高加水パン」。ホームベーカリーで「焼きいも」が楽しめる。
付属品
計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ、取扱説明書(保証書)
色
ホワイト
容量
最大1.5斤
消費電力(W)
550(ヒーター500/モーター50)
本体質量(kg)
3.6
電源コード(m)
1.4
寸法(cm)
23.3×29.7×29.4
タイマー
あり(13時間まで)
出力調整
3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)