新津興器
新津興器の キッチン/調理家電
新津興器の その他調理家電
新津興器の フードメーカー/製菓
あつもりホットサンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84516777
品番
SSH42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂<本体>、アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)<プレート>
寸法(mm)
145×300×105
質量(g)
1300
消費電力(W)
420
電源コード(m)
1.4