Ninja Blast(ニンジャ ブラスト) コードレスミキサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516829 品番BC151JBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
付属品ブレードカバー、ボトルカバー、充電ケーブル 寸法(mm)272×89×89 容量(mL)470 電圧(V)7.4 出力DC5.0V3.0A 本体質量(g)790 充電時間2時間(※DC5.0V3.0A出力の場合) 定格時間30秒(満充電時15回かくはん可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする