NINJA
NINJAの キッチン/調理家電
NINJAの その他調理家電
NINJAの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
Ninja Blast(ニンジャ ブラスト) コードレスミキサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84516838
品番
BC151JWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ブレードカバー、ボトルカバー、充電ケーブル
寸法(mm)
272×89×89
容量(mL)
470
電圧(V)
7.4
出力
DC5.0V3.0A
本体質量(g)
790
充電時間
2時間(※DC5.0V3.0A出力の場合)
定格時間
30秒(満充電時15回かくはん可能)