「マリ・クレール」 着脱式ホットサンド&ワッフルメーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516996 品番MC812R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耳を切る手間が不要です。
焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。
着脱式でプレートをしっかり洗える。
お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。
火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。
使い方もシンプルなので、手軽に楽しめます。
朝食にも人気のワッフルが作れる。
甘めならおやつに、ベーコンやサラダに合わせてプレーンな生地を焼けばオシャレなワンプレート料理が出来上がり。
材質・仕様
本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工)、付属品:ワッフルプレート、コードの長さ:約1.4m、100V/520W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃
サイズ等
約212×135×93mm(約870g)

消費電力(W)520 コード長さ(m)約1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする