「タップリィ」 ソロ ホットサンドメーカー(ガス火タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84517075 品番TP13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミニウム合金で軽量タイプ。
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
横向きに挟んで焼けば、具がたっぷり入る長方形型に。
ナナメに挟んで焼くと、耳がサックリ三角形のホットサンドに。
材質・仕様
本体:アルミニウム合金(表面ふっ素樹脂加工) 底の厚さ2.5mm、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス
サイズ等
約335×180×41mm 深さ18mm(約440g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする