メイン
アークランズ
アークランズの 芝刈機
アークランズの 手押し式芝刈機
芝カッター 一体式 3本爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84517486
品番
713961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き
用途
芝の古い根カット作業に
材質
【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール
色
ブラック
タイプ
3本爪タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
【足掛】80×155