PL1 SiLVER シャープペン 0.5mm (アソート20本入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84517608 品番MLN185029920
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

スペインの文房具メーカー MILANの人気シリーズ『【Silver】 PL1 シャープペン HB 0.5mm』です。メタリックなシルバーボディが素敵なシャープペンシルです。MILANオリジナルの特大3.5cm消しゴム付き。カッコ可愛いく、とても便利です。ピンク・ネイビー・グリーン・イエローのアソートです。

用途手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 長さ(mm)144 幅(mm)15 直径(Φmm)11 芯径(mm)0.5 色(本体)ピンク・ネイビー・グリーン・イエローのアソート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする