帝人フロンティア(NI帝人)
帝人フロンティア(NI帝人)の ブルーシート・UVシート類
帝人フロンティア(NI帝人)の カラーシート
ワンアップターポリン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
OU-1 ホワイト
幅(cm)
188
注文コード
84517635
品番
ワンナップターポリン:2類
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロール
厚さ(mm)
0.35
色
OU-1 ホワイト
長さ(m)
50
幅(cm)
188
質量(g/m
2
)
440
特性
防炎
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300