トップウォーター
トップウォーターの 釣具
トップウォーターの ステップレール/ホルダー類
ロッドホルダー スロット付 アルミ4連
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518220
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
幅(mm)
467
高さ(mm)
218
内径(Φmm)
(ホルダー)34
材質(インナー)
ホワイトPVC
材質(ホルダー)
アルミニウム