ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-80

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84518378 品番SAN80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

お手入れ簡単
ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。

安全
洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。
40gx2袋入。

1回分の使用量
・クエン酸洗浄キーを使用の場合
容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g
・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合
クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする