メイン
CLUB.J
CLUB.Jの 掃除用具
CLUB.Jの ホウキ
CLUB.Jの シダホウキ
パイプ柄ガーデンホーキ 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518676
品番
714129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に
仕様
強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄
材質
柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ベージュ
サイズ
大
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550