メイン
自然作
自然作の 農具その他
長桂用荷鉤 300mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518719
品番
722093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
箱などの移動、又は搬入搬出時の荷役作業等に
材質
柄:天然木
色
ウッド
柄長さ(mm)
300
材質(柄部)
天然木
爪数
1本爪