メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 鋏
アークランドサカモトの 芽切鋏
芽切鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518825
品番
725080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
植物のお手入れに
仕様
ストッパー付き
材質
刃:炭素鋼
全長(mm)
185
色
レッド
刃幅(mm)
50
使用目的
芽切
切断対象
芽