メイン
アークランズ
アークランズの 清掃具
アークランズの 溝さらい
シュロ チリほうき 7寸 3つ子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518850
品番
153373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかく丈夫なシュロで細かいゴミをしっかり掃き取る・三つ子形状で広い範囲を効率良く掃くことができる・軽量、コンパクトで使いやすい
用途
細かいゴミの掃除等に
材質
本体:シュロ
色
ブラウン
長さ(cm)
約22(7寸)