メイン
アークランズ
アークランズの 清掃具
アークランズの 溝さらい
ステンレス清掃器 小 700mm柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518859
品番
712904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
泥掃除等に
仕様
皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付
材質
皿部:ステンレス 柄部:ステンレス
寸法(mm)
(すくい幅)105
色
シルバー