メイン
アークランズ
アークランズの ハンマー
アークランズの 掛矢(カケヤ)
木の切 樫柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518920
品番
711169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
【頭】180×100
全長(mm)
600
色
ウッド
材質(柄部)
樫
材質(頭)
ブナ
主な用途
木材を打ち込んだり、接合部分をしっかりと固定する際に