曜日別特売
TDP-11 デジタルpHコントローラ TOKO(東興化学研究所) 84519218

TDP-11 デジタルpHコントローラ TOKO(東興化学研究所) 84519218
TDP-11 デジタルpHコントローラ TOKO(東興化学研究所) 84519218

デジタルpHコントローラ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード84519218品番TDP-11
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます
新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです
再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます
自動校正機能付きで校正が簡単です
pH値、温度を同時表示します
インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます
ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます
コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます
2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます
pH値と温度が同時に表示されます
アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます
スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です

仕様●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6アズワン品番67-6819-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする