ヘルメット用透明マスクメットシールド 20枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード84519245 品番MS-20
参考基準価格(税別)¥2,475 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヘルメット装着用透明マスク簡易タイプです。
鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防できます。
一般的なマスクのように口周りに密着しないため、夏場の高温多湿の長時間に渡る作業でも、熱中症等の発生を抑止する効果を期待できます。
透明なので口の動きがわかり、スムーズな会話ができます。
対面接客や打ち合わせを安心して行えます。
長時間の装着でも疲れにくい軽量素材です。
両端をヘルメットの耳紐に通し、スリットに差し込んで使用します。
建築・作業現場・警備作業・工場作業・防災用品に。
建築現場など屋外での作業に。
高温・多湿でマスクの装着が難しい場所に。

仕様●幅(mm):405●高さ(mm):106●フィルム高さ(mm):0.2●耳紐対応幅:16〜18mm●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●本製品はウイルスや花粉等を完全に防ぐものではありません。●装着にはあご紐(耳紐)付きのヘルメットが必要です。●取付時にエッジの部分などで手を切る恐れがありますのでご注意ください。●繰り返し使う場合は、洗浄・消毒をしっかりと行って下さい。●熱中症に注意してご使用ください。●原産国:日本●コード番号:228-6566 アズワン品番67-6857-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする