栄研化学
栄研化学の ガラス・樹脂・金属容器
栄研化学の 試験管/チューブ/栓類
栄研化学の 試験管
滅菌丸底スピッツ 1本包装 白キャップ 1000本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000袋×1本)
注文コード
84519814
品番
FQ4100
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●キャップ:白●1本包装●容量:10mL●サイズ:Φ17×99mm●目盛付き●γ線滅菌済●本体材質:PS(ポリスチレン)●フタ材質:PE(ポリエチレン)
アズワン品番
67-3017-83