M 4x 16mm ボール 右ねじ/ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84519900 品番EA638SK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm アズワン品番67-2996-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする