栄研化学
栄研化学の ガラス・樹脂・金属容器
栄研化学の 試験管/チューブ/栓類
栄研化学の 試験管
Fスピッツ フタなし 1000本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×100本)
注文コード
84520110
品番
FB1000
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●フタなし●材質:本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)●γ線滅菌済●タイプ:F●サイズ:Φ17×102mm●容量:10mL●入数:1箱(100本/袋×10袋入)
アズワン品番
67-3017-77